Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE14-M1CH-3GL-1/8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPE14-M1CH-3GL-1/8 Magnetventil
Bild für CPE14-M1CH-3GL-1/8 Magnetventil
Herstellerlogo für CPE14-M1CH-3GL-1/8 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70062892
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550247
EAN/GTIN:
     4052568192297
Datenblatt DE für CPE14-M1CH-3GL-1/8 Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil CPE14-M1CH-3GL-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerabluft 82:
M3
Anschluss Steuerluft 12:
M3
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
nach IEC 60529
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,28 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991655
Typ-Kurzzeichen:
CPE14
Überdeckung:
positive Überdeckung
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
€ 5,90*
ab € 84,20*
€ 103,24*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,68*
€ 108,10*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 116,66*
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 125,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 112,22*
€ 134,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.