Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QSL-1/4-4 L-STECKVERSCHRAUBUNG, 4MM, R1/4, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432281
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSL-1/4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: L-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: R1/4
  • Produktpalette: QSL
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 4 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 1,03*
    € 1,44*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 1,05*
    € 1,46*
    1 Tag
    1310
    10
    € 8,90*
    ab € 1,23*
    € 1,71*
    4 Tage
    2
    1
    € 6,90*
    ab € 1,24*
    € 1,93*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 2,79*
    € 4,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    197376
    € 0,50*
    Zubehör
    Festo
    197383
    € 0,50*
    Zubehör
    Festo
    197390
    € 0,50*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-4X0,75-TBL
    € 0,8372*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.