Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.6mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367101
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-4X0,75-TBL
EAN/GTIN:
     4052568288211
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.6mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Serie = PUN-H
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Besondere Merkmale = Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre = 1
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.6mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Serie:
PUN-H
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Besondere Merkmale:
Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch 10bar festo, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1367101, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PUNH4X0,75TBL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,48*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
3 Tage
935
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,59*
Lager 108
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,6184*
€ 0,8372*
2 Tage
300
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6294*
€ 0,895*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,8372*
€ 0,99627
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8072*
€ 0,96057
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7084*
€ 0,843
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6984*
€ 0,8311
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6184*
€ 0,7359
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 41,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.