Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QS-3/8-8-I STECKVERSCHRAUBUNG, 8MM, R3/8, 16.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431970
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-3/8-8-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: R3/8
  • Produktpalette: QS
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 8 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 1,13*
    € 1,56*
    17 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 1,15*
    € 1,58*
    2 Tage
    327
    10
    € 8,90*
    ab € 1,34*
    € 1,83*
    11 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,90*
    ab € 1,35*
    € 1,84*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 3,04*
    € 4,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    197385
    € 1,24*
    Zubehör
    Festo
    197378
    € 1,25*
    Zubehör
    Festo
    8048691
    € 1,04*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-SW
    € 91,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.