Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-1198327
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Festo Pneumatik QS-3/8-8-I Gerade Einschraubverschraubung R3/8" ø: 8 mm

Steckverschraubung QS Aussengewinde mit Innensechskant

Schlauch-Aussen-ø: 8 mm

Gewinde: R3/8" Aussengewinde

Material: Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt
Gewinde AG 1:
R3/8"
Herstellertypenbezeichnung:
QS-3/8-8-I
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0,02
Serie:
QS-R
Schlauchdurchmesser Aussen:
8 mm
Hersteller Typenbezeichnung:
QS-3/8-8-I
Bauart/-form:
Einschraubanschlüsse - Gerade Ausführung
ECLASS-4.1:
27294201
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge, Laborsteckverbinder, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, Aufschraubklemmringverschraubung, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Druckluftkreuzverschraubung, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Gerade Steckverbinder, Gewindefitting, Gewindefittings, Kreuzverschraubung Druckluft, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Schott-Steckverbinder, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, X-Steckverbinder Pneumatik, Y-Einschraubverschraubungen, QS-3/8-8-I, 153017, 207.038-8, IQSG388IG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,58*
1 Tag
816
10
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 1,83*
Lager 1818
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 1,84*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
197385
€ 1,26*
Zubehör
Festo
197378
€ 1,26*
Zubehör
Festo
8048691
€ 1,04*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
€ 91,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.