Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Verbindung T-Form
>
T-Schraubanschlüsse
>
Artikel
FESTO QST-8-4 T-STECKVERSCHRAUBUNG, 8MM, 14.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3431822
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
QST-8-4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Fittingtyp:
T-Steckverschraubung
Pneumatischer Anschluss:
-
Produktpalette:
QST
Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs:
8 mm
Betriebsdruck, max.:
14 bar
Fittingmaterial:
PBT (Polybutylenterephthalat)
SVHC:
No SVHC (25-Jun-2020)
RoHS konform: Ja
... >
Pneumatik
>
Druckluftverschraubungen
>
Pneumatische Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Druckluft-Steckverbinder
,
Druckluftsteckverbinder
,
Pneumatik-Steckverbinder
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Druckluft T-Stück
,
Pneumatik T-Stück
,
T-Schraubanschlüsse
,
T-Stück
,
T-Verbindungsstück
,
Verbindung T-Form
,
steckverschraubung festo
,
verbindung t-form
,
Bewegungssteuerung
,
Druckluftverschraubungen
,
Pneumatik
,
Pneumatische
,
Robotik
,
Verschraubungen
,
FESTO
,
QST-8-4
,
3431822
,
343-1822
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 2,74*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,80*
Lager 955
1 Tag
1379
10
€ 8,90*
ab € 2,45*
€ 3,23*
Lager 1818
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,26*
Lager 139
2 Tage
14
1
€ 14,99*
ab € 5,54*
€ 8,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FESTO Druckluftschlauch 197376-50 PUN-H-4X0,75-NT Thermoplastisches Elastomer
Festo
197376
€ 0,50*
Zubehör
FESTO Druckluftschlauch 197383-50 PUN-H-4X0,75-BL Thermoplastisches Elastomer
Festo
197383
€ 0,50*
Zubehör
FESTO Druckluftschlauch 197390-50 PUN-H-4X0,75-SW Thermoplastisches Elastomer
Festo
197390
€ 0,51*
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.6mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-4X0,75-TBL
€ 0,8372*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.