Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QSY-8-4 Y-STECKVERSCHRAUBUNG, 8MM, 14.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431819
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSY-8-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: Y-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: QSY
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 8 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, QSY-8-4, 3431819, 343-1819
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 2,14*
    € 2,79*
    1 Tag
    876
    10
    € 8,90*
    ab € 2,56*
    € 3,32*
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,90*
    ab € 2,57*
    € 3,33*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,95*
    ab € 3,46*
    € 4,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,74*
    € 8,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    197376
    € 0,50*
    Zubehör
    Festo
    197383
    € 0,50*
    Zubehör
    Festo
    197390
    € 0,51*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-4X0,75-TBL
    € 0,8372*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.