Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS IIS3DWBTR DIGIT. VIBRATIONSSENSOR, X/Y/Z, LGA-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399559
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     IIS3DWBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Ausgangsschnittstelle: SPI
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, typ.: 0.061mg/LSB, 0.122mg/LSB, 0.244mg/LSB, 0.488mg/LSB
  • Messachse: X, Y, Z
  • Messbereich - Beschleunigungsmesser: ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g
  • Sensorgehäuse/-bauform: LGA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vibrationssensor, vibrationsaufnehmer, Bewegungssensoren, MEMS-Beschleunigungssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, STMICROELECTRONICS, IIS3DWBTR, 3399559, 339-9559
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 11,55*
    € 11,55*
    Lager 139
    4517
    1
    € 14,99*
    ab € 12,11*
    € 20,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.