Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD SPI Digital LGA-14 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010402
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     IIS3DWBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Sensor-Typ = Digitaler Vibrationssensor
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = LGA-14
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Digitaler Vibrationssensor
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
LGA-14
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: Vibrationssensor, vibrationsaufnehmer, 2010402, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, IIS3DWBTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 11,55*
2 Tage
4517
1
€ 14,99*
ab € 12,11*
€ 20,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 57.750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.