Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT314006. LEISTUNGSRELAIS, 6VDC, SPDT, 16A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397640
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT314006.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: DC, monostabil
  • Spulenwiderstand: 90 ohm
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Spulenspannung: 6 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 6v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT314006., 3397640, 339-7640
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 2,15*
    € 4,17*
    Lager 139
    590
    1
    € 14,99*
    ab € 2,34*
    € 6,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.