Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT1 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 16A 6V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity RT1 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 16A 6V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1613982
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT314006
EAN/GTIN:
     5056282861193
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 6V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 90Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

UL, CSA, VDE. Teilenummer (RT..F) F = Spulenisolierungssystem gemäß UL-Klasse F. Leistungsrelais TE Connectivity für Leiterplattenmontage, Serie RT1 und RT2. Leistungsrelais für Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage der Serie RT1 und RT2 mit einer Reihe von Kontaktanordnungen und Spulenspannungen. Leiterplatten RT1 besitzen einen Stiftabstand von 3,5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RT2 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RT3 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RTB besitzen einen Stiftabstand von 3,5 mm und sind waschfest Leiterplatten RTD besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind waschfest Leiterplatten RT4 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RTE besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind waschfest. Kriechstrecke und -abstand: 10//10 mm Anwendungen: Schnittstelle, Automation, Haushaltsanwendungen, Sicherheitsbeleuchtung, Wärmeregelung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
6V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
90Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais 6v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1613982, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RT314006, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,1055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,30*
€ 97,937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,04*
€ 96,4376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,24*
€ 94,2956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,29*
€ 63,4151
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.