Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM3N1AB-AU MCU, 32BIT, 48MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3380509
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3N1AB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM 3N Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 3N
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM3N1AB-AU, 3380509, 338-0509
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,51*
    € 4,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,59*
    € 4,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3X8EA-CU
    € 18,22*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3U4EA-AU
    € 10,20*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3U4CA-AU
    € 10,84*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3X8EA-AU
    € 16,78*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3S4BA-AU
    € 7,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.