Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM3X8EA-CU MCU, 32 BIT, 84MHZ, LFBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131878
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3X8EA-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM 3X Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 103 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, I2S, SPI, SSI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 3X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 84 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM3X8EA-CU, 3131878, 313-1878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 18,22*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320202
    € 90,84*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSLCD1-XPRO
    € 47,40*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATRS485-XPRO
    € 74,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.