Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-CCA044V1 DEMOBOARD, AUDIOVERSTÄRKER CLASS-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3335846
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA044V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Audio-Leistungsverstärker, Klasse D
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard TDA7498E
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: TDA7498E
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, audio ic, Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, STMICROELECTRONICS, STEVAL-CCA044V1, 3335846, 333-5846
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 74,15*
    € 95,12*
    € 8,95*
    ab € 74,22*
    € 100,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,12*
    € 113,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,37*
    € 112,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,66*
    € 109,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,92*
    € 98,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,15*
    € 88,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    TDA7498ETR
    € 10,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.