Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7498ETR AUDIO-LEIST.VERSTÄRKER D, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129738
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7498ETR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 3 ohm
  • Verstärkerklasse: D
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Versorgungsspannung: 14V bis 39V
  • Audioverstärker: D
  • Ausgang: 1 x Mono PBTL, 2 x Stereo BTL
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 220W x 1 bei 3 Ohm, 160W x 2 bei 4 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Bauform - Verstärker: PowerSSO
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 220 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7498ETR, 3129738, 312-9738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 10,45*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-CCA044V1
    € 95,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.