Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCMQ14C474PRBA0 SUPERKONDENSATOR, 0.47F, 5V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289056
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMQ14C474PRBA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator avx
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.4 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SCM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 9 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: -
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: 0%, +100%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.3 mm
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Produktlänge: 13.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 5 v, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMQ14C474PRBA0, 3289056, 328-9056
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 5,90*
    ab € 1,90*
    € 2,39*
    1500
    Frei Haus
    ab € 2,40*
    € 3,00*
    Lager 139
    2226
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 4,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Eaton
    PHVL-3R9H474-R
    ab € 2,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.