Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX SuperCap Superkondensator, radial 0.47F / 5V dc, -40°C+85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2506965
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMQ14C474PRBA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator avx
Kapazität = 0.47F
Spannung = 5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.47F
Spannung:
5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 5 v, 2506965, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, AVX, SCMQ14C474PRBA0, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,42*
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,01*
1 Tag
2056
1
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 4,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 4.515,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
PHVL-3R9H474-R
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.