Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 3002424 ESD-BEUTEL METALL INNEN WIEDERVERSCHL.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265412
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     3002424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Folienstärke: 71.12 µm
  • Breite - metrisch: 609.6 mm
  • Länge - metrisch: 609.6 mm
  • Produktpalette: 3000
  • Länge - imperial: 24 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 24 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 3002424, 3265412, 326-5412
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 229,64*
    € 276,52*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 207,06*
    € 278,59*
    Frei Haus
    ab € 338,72*
    € 401,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 278,59*
    € 331,52
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 271,54*
    € 323,13
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 254,80*
    € 303,21
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 225,40*
    € 268,23
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 220,89*
    € 262,86
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 207,06*
    € 246,40
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,0706* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.