|  |
 |
| Artikel-Nr.: 139-3263429 Herst.-Nr.: T1271 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Zur Verwendung mit: Gängige, 3-adrige, flexible Koaxialkabel Produktpalette: - SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) Abisolierwerte, metrisch: 4.8mm bis 7.5mm RoHS konform: Keine Angaben |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Koaxialkabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T1271, 3263429, 326-3429 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,98* | € 22,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,96* | € 22,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 16,80* | € 23,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 17,30* | € 25,13* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | € 14,99* | ab € 25,02* | € 35,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|