Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC6191015 KABEL, 3P, XLR-STECKER/XLR-BUCHSE, 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262186
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6191015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 1,5m
xlr kabel
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: XLR-Buchse, 3-polig
  • Steckverbinder A: XLR-Stecker, 3-polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC6191015, 3262186, 326-2186
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,43*
    € 8,39*
    1 Tag
    25
    € 5,95*
    ab € 4,33*
    € 9,31*
    Lager 139
    31
    € 14,99*
    ab € 3,68*
    € 9,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC619120
    ab € 7,14*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC61900
    ab € 1,76*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC61900N
    ab € 1,37*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC61905
    ab € 1,55*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC61905N
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.