Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, XLR-Stecker 3-polig - XLR 3-Pin Socket, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215702
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6191015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 1,5m
xlr kabel
Audiokabel, Typ=FC6191015, Länge=1.5 m, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=XLR-Stecker 3-polig, Steckverbinder B=XLR 3-Pin Socket
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Audiokabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 8,26*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 9,25*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 9,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC619120
ab € 7,09*
Zubehör
Cliff Electronics
FC61900
ab € 1,75*
Zubehör
Cliff Electronics
FC61900N
ab € 1,35*
Zubehör
Cliff Electronics
FC61905
ab € 1,56*
Zubehör
Cliff Electronics
FC61905N
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.