Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STEVAL-ISA170V1 EVALUATIONSBOARD, RESONANZWANDLER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3228685
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-ISA170V1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette:
-
Prozessorhersteller:
STMicroelectronics
Unterart Anwendung:
Halbbrücken-LLC-Resonanzwandler
Lieferumfang des Kits:
Evaluationsboard L6563H, L6699, SRK2001
Kit-Anwendungsbereich:
Power-Management
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Prozessorkern:
L6563H, L6699, SRK2001
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Power-Management
>
Power-Management - Development Kits für AC/DC
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
AC
,
DC
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
Power-Management
,
STMICROELECTRONICS
,
STEVAL-ISA170V1
,
3228685
,
322-8685
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,35*
€ 209,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,80*
€ 223,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 183,74*
€ 229,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics PWM-Controller 245 kHz
ST Microelectronics
L6699D
€ 1,73*
Zubehör
STMicroelectronics Resonanz-Controller 618 V SMD, SO16N 16-Pin 9.9 x 6mm
ST Microelectronics
L6699DTR
€ 1,49*
Zubehör
STMICROELECTRONICS SRK2001 CONTR. SYNCHR.GLEICHRICHT -40 BIS 150°C
ST Microelectronics
SRK2001
€ 2,60*
Zubehör
STMICROELECTRONICS SRK2001A SYNC. GLEICHRICHTER-CONTROLLER, SSOP-10
ST Microelectronics
SRK2001A
€ 2,18*
Zubehör
STMICROELECTRONICS SRK2001ATR CONTR. SYNCHR.GLEICHRICHT -40 BIS 150°C
ST Microelectronics
SRK2001ATR
€ 2,45*
Zubehör
STMicroelectronics SRK2001TR Spannungsregler, Synchrongleichrichter Controller, SSOP 10-Pin
ST Microelectronics
SRK2001TR
€ 2,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.