Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 245 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687885
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6699D
EAN/GTIN:
     5059042354331
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
PWM-Controller
4000 cmos
Schaltfrequenz max. = 245 kHz
Montage-Typ = SMDns
Anstiegszeit = 60ns
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Resonanz-Controller, STMicroelectronics. Die Resonanz-Controller umfassen Primär-Controller für Halbbrücken-Topologien, um eine hohe Effizienz unter allen Lastbedingungen sowie eine hohe Störfestigkeit zu bieten. Sie implementieren einen Hochspannungs-Halbbrücken-Treiber, der zwei Leistungs-MOSFETs direkt antreibt. Die Resonanz-Controller verfügen über einen dedizierten Timing-Abschnitt zum Einstellen der Sanftanlaufdauer und der minimalen Betriebsfrequenz.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
245 kHz
Montage-Typ:
SMDns
Anstiegszeit:
60ns
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1687885, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, L6699D, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,25*
€ 1,73*
2 Tage
898
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 3,04*
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 3,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
EVL400W-EUPL7
€ 382,60*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-ISA170V1
€ 209,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.