Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STEVAL-LLL002V1 EVAL KIT, REAR LIGHT W/PATTERN ANIMATION
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3228661
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-LLL002V1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette:
-
Core-Chip:
ALED1262ZT
Eingangsspannung, min.:
12 VDC
Bausteintopologie:
Konstantstrom
Eingangsspannung, max.:
24 VDC
Anzahl der Ausgänge:
48 Ausgänge
Ausgangsspannung:
-
Lieferumfang des Kits:
Evaluationskit ALED1262ZT, STEVAL-LLL002M1-Hauptplatine &, STEVAL-LLL002D1 USB-UART-Bridge
Ausgangsstrom:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Dimmsteuerung:
PWM
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Beleuchtung & LEDs
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
LED Ansteuer-IC
,
LED Treiber IC
,
Mainboard
,
Motherboard
,
Erweiterungsplatine
,
Tochterboard
,
Tochterplatine
,
mainboard
,
Beleuchtung
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
LEDs
,
STMICROELECTRONICS
,
STEVAL-LLL002V1
,
3228661
,
322-8661
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 136,13*
Lager 139
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,21*
€ 136,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 120,23*
€ 151,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics LED Displaytreiber HTSSOP 24-Pins, 5 V 1mA max.
ST Microelectronics
ALED1262ZTTR
€ 1,61*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STM8AF6266TCX MCU, 8 BIT, 16MHZ, LQFP-32
ST Microelectronics
STM8AF6266TCX
€ 2,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.