Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED Displaytreiber HTSSOP 24-Pins, 5 V 1mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924607
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ALED1262ZTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Gehäusetyp = HTSSOP
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 24
Versorgungsspannungsbereich = 5 V
Versorgungsstrom max. = 1mA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 4.5mm
Höhe über Panel = 1.05mm
Länge = 7.9mm

Entwickelt für Kfz-Anwendungen 12 Konstantstrom-Ausgangskanäle 19-V-Stromgenerator-Nennspannung Ausgangsstrom: Von 6 mA bis 60 mA Strom programmierbar über einen einzelnen externen Widerstand Lokale 7-Bit-PWM-Helligkeitssteuerung Langsame Ein-/Ausschaltzeit, allmähliche Ausgangsverzögerung und Dither-Takt zur EMI-Reduzierung Fehlererkennung für offene LEDs Versorgungsspannung: Von 5,5 V bis 38 V. Thermische Abschaltung und Übertemperaturalarm Eigenständiger und Bus-gesteuerter Modus Kundenspezifische Konfiguration durch OTP mit Redundanz und ECC 400 kHz schnelle I__LW_AT__2C-Schnittstelle mit auswählbarer erweiterter Hamming-Codierung Wired-OR-Fehlerflag-Verbindung
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
HTSSOP
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
24
Versorgungsspannungsbereich:
5 V
Versorgungsstrom max.:
1mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
4.5mm
Höhe über Panel:
1.05mm
Länge:
7.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1924607, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, STMicroelectronics, ALED1262ZTTR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,61*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.025,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-LLL002V1
€ 136,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.