Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL063V1 EVALUATIONSBOARD, 3A-LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228651
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL063V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: LED5000
  • Eingangsspannung, min.: 5.5 V
  • Bausteintopologie: Boost
  • Eingangsspannung, max.: 48 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LED5000
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL063V1, 3228651, 322-8651
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 31,64*
    € 45,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,31*
    € 48,02*
    € 6,90*
    ab € 40,10*
    € 53,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,02*
    € 57,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,63*
    € 55,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,22*
    € 52,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,73*
    € 48,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,31*
    € 42,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.