Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-794609-1 STIFTKONTAKT, 30-26AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226720
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-794609-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
awg 26 crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Micro MATE-N-LOK von AMP
  • Produktpalette: Micro MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 26 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-794609-1, 3226720, 322-6720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0913*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2215*
    € 0,26359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1985*
    € 0,23622
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1963*
    € 0,2336
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1497*
    € 0,17814
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    91502-1
    ab € 582,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.