Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19002-0005 FLACHSTECKHÜLSE, 4.75MM, 22-18AWG, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222345
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19002-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: Avikrimp 19002
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, molex flachstecker, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19002-0005, 3222345, 322-2345
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    336
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 0,40*
    Lager 139
    6536
    1
    € 14,99*
    ab € 0,257*
    € 0,889*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    DNF18-188FIB-M
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-520409-2
    ab € 0,142*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.