Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IR2233JTRPBF MOSFET-TREIBER, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3155037
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2233JTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Quellstrom: 250 mA
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Sinkstrom: 500 mA
  • Treiberkonfiguration: High-Side und Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 700 ns
  • Eingabeverzögerung: 750 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, IR2233JTRPBF, 3155037, 315-5037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 6,04*
    € 7,59*
    Lager 139
    409
    1
    € 14,99*
    ab € 6,90*
    € 14,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.