Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IR2130JPBF MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3155034
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2130JPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Quellstrom: 250 mA
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Sinkstrom: 500 mA
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 425 ns
  • Eingabeverzögerung: 675 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, IR2130JPBF, 3155034, 315-5034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.