Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0635 RUNDSTECKER, PANELMONTAGE, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314432
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaustecker
  • Produktpalette: General Purpose Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0635, 314432, 314-432
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 6,21*
    € 10,98*
    € 6,90*
    ab € 7,07*
    € 12,74*
    € 8,95*
    ab € 8,50*
    € 13,86*
    Lager 139
    141
    € 14,99*
    ab € 8,01*
    € 14,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0636
    ab € 8,20*
    Zubehör
    Kemet
    PHE840MR7220MR05R06L2
    ab € 26,21*
    Zubehör
    MH Connectors
    DIP-IMI3A-BK
    ab € 0,545*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.