Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE840 Folienkondensator 2.2μF ±20% / 275V ac, THT Raster 37.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE840 Folienkondensator 2.2μF ±20% / 275V ac, THT Raster 37.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4148493
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MR7220MR05R06L2
EAN/GTIN:
     5059043700267
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE840
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 41mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 24mm
Abmessungen = 41 x 13 x 24mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 1mm

EN132400, UL1283, UL1414, CSA, 22.2 Nr. 8. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. Metallisiertes Polypropylen, PHE 840. Für den Einsatz als Entstörkondensator bei X2 und in Leitungen Gekapselt, aus selbstverlöschendem Material nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE840
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
41mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
24mm
Abmessungen:
41 x 13 x 24mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 4148493, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE840MR7220MR05R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,13*
€ 62,0347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.