Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC AI-000473. ERDUNGSKAB FLACHKL./RINGKABELSCHUH 458MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132949
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     AI-000473.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 458 mm
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Flachklemme auf Ringkabelschuh
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Prüfklemme, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, erdungskabel kabelschuh, erdungskabel, ringkabelschuh blau, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MUELLER ELECTRIC, AI-000473., 3132949, 313-2949
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,19*
    € 5,49*
    € 5,90*
    ab € 3,19*
    € 5,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.