Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK A73ZJ PINZETTENSPITZE, GERADE/SPITZ, 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131796
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A73ZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Keramikpinzettenersatzspitze
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 50 mm
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: ZTA (Zirkoniumoxidverstärktes Aluminiumoxid)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, A73ZJ, 3131796, 313-1796
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,64*
    € 49,09*
    € 6,90*
    ab € 39,65*
    € 53,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,23*
    € 55,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,55*
    € 66,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,73*
    € 63,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,91*
    € 59,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,25*
    € 55,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,29*
    € 53,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,23*
    € 47,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    73ZJ.SA.0
    ab € 53,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.