Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek A73ZJ Zirkoniumoxid-Aluminium Pinzettenspitzen, 50 mm, Spitze Fein, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2475565
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A73ZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Keramikpinzettenersatzspitze
Modellnummer = A73ZJ
Material/Stoff = Zirkoniumoxid-Aluminium
Gesamtlänge = 50 mm
Spitzenform = Fein, Gerade
Antimagnetisch = Nein
Weitere Informationen:
Modellnummer:
A73ZJ
Material/Stoff:
Zirkoniumoxid-Aluminium
Gesamtlänge:
50 mm
Spitzenform:
Fein, Gerade
Antimagnetisch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2475565, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, A73ZJ, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.