Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DS8921AM/NOPB IC, TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121235
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS8921AM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±2kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: Vollduplex
  • Anzahl der Nodes: -
  • Übertragungsrate, max.: 10 Mbps
  • Anzahl der Transmitter: 1
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ausfallsicher: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Typ: RS422-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic interface, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DS8921AM/NOPB, 3121235, 312-1235
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    Frei Haus
    ab € 1,74*
    € 2,47*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,69*
    € 3,91*
    Lager 139
    754
    1
    € 14,99*
    ab € 3,39*
    € 9,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.