Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Leitungstransceiver 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1218326
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS8921AM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042110692
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm

RS-422 Leitungstransceiver, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Weitere Suchbegriffe: ic interface, 1218326, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, DS8921AMNOPB, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
95
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,47*
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 3,91*
2 Tage
754
1
€ 14,99*
ab € 3,39*
€ 9,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 190 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 475 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 950 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück ( entspricht € 234,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.