Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 5.16.02 PROGRAMMIERGERÄT, FLASHER PORTABLE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106572
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     5.16.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Bequem tragbar, für Produktionsanwendungen, Flash-Programmierer verwendet für Firmware-Updates vor Ort
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: RL78, RX
  • Prozessorarchitektur: ARM, Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Flasher Portable PLUS, 20-poliges Flachbandkabel mit 2.54mm Rastermaß, USB-Kabel, Lithium-Ionen-Akku
  • Prozessorserie: ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9/R4/R5/M0/M0+/M1/M3/M4, e200z0
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 5.16.02, 3106572, 310-6572
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.094,21*
    € 1.199,24*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 1.212,87*
    € 1.288,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.288,62*
    € 1.533,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.277,91*
    € 1.520,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.249,00*
    € 1.486,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.229,82*
    € 1.463,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.212,87*
    € 1.443,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.