Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER Flasher Portable PLUS Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit, Flash-Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SEGGER Flasher Portable PLUS Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit, Flash-Mikrocontroller
SEGGER Flasher Portable PLUS Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit, Flash-Mikrocontroller
SEGGER Flasher Portable PLUS Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit, Flash-Mikrocontroller
SEGGER Flasher Portable PLUS Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit, Flash-Mikrocontroller
Artikel-Nr.:
     108EL-1367686
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     5.16.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
programmiergerät
Zubehör-Typ = Entwicklungskit
Zum Einsatz mit = Flash-Mikrocontroller
Name des Programmierers = Flasher Portable PLUS

20-poliges 0,1 Zoll-Target-Flachbandkabel, USB-Kabel. Programmiergerät Flasher Portable PLUS. Flasher Portable PLUS wurde zur Befriedigung des Bedarfs nach einem tragbaren, batteriebetriebenen, leistungsfähigen Flash-Speicherprogrammiergerät entwickelt, das für Firmware-Aktualisierungen im Feldeinsatz verwendet wird. Ersteinrichtung/Vorbereitung für einen Betrieb im eigenständigen Modus erfolgt über die J-Flash-Software. Sie unterstützt die Speicherung mehrerer Konfigurationen/Bilddateien, d. h., eine Einheit kann für verschiedene Ziele eingesetzt werden. Flasher Portable PLUS ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger, dem Flasher Portable. Unterstützte Prozessoren. • ARM 7/9/11. • ARM Cortex-A5/A7/A8/A9/A12/A15/A17. • ARM Cortex-M0/M0+/M1/M3/M4/M7. • ARM Cortex-R4/R5. • Freescale e200z0 (PowerPC). • Renesas RX610/RX621/RX62G/RX62N/RX62T/RX630/RX631/RX63N/RX63T. Merkmale. • Eigenständiges Programmiergerät für integriertes Programmieren. • Versorgung über 680-mAh-Li-Ion-Akku oder USB. • Bis zu 10 Stunden Programmierung mit einer Akkuladung. • Speichert bis zu acht Konfigurationen/Dateien. • 1,8-Zoll-LCD-Tafel für die Anzeige des Programmierungsstatus. • Drucktaste zur Auswahl zwischen gespeicherten Bildern/Konfigurationen. • 128-MB-Speicher für die Konfigurations- und Datenspeicherung. • Unterstützt interne und externe Flash-Geräte. • Dateien können über Massenspeicher oder über J-Flash aktualisiert werden. • Host-Schnittstelle: USB 2.0. • Target-Schnittstellen: 20-poliges JTAG/SWD/FEINER/SPD. • Programmierungsgeschwindigkeit typischerweise zwischen 30 KB/s und 1 MB/s. • Max. Programmierungsgeschwindigkeit ist von Ziel-Hardware und max. Programmierungsgeschwindigkeit des Flash-Speichers abhängig. • Zulässiges Flashing begrenzt die Anzahl der Programmierzyklen und schützt vor unbefugtem Zugriff. • Abmessungen: 126 x 70 x 28mm. • Kostenlose Software-Updates, 1 Jahr Unterstützung
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Entwicklungskit
Zum Einsatz mit:
Flash-Mikrocontroller
Name des Programmierers:
Flasher Portable PLUS
Weitere Suchbegriffe: 1367686, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, SEGGER, 51602, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.093,18*
€ 1.202,65*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.211,29*
€ 1.292,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,65*
€ 1.431,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,87*
€ 1.415,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,00*
€ 1.382,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,00*
€ 1.314,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,18*
€ 1.300,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.