Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA330043 STECKMODUL, DIG. 16-BIT-SIGNALCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052748
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Entwicklung von universellen DSC-Steuerungsanwendungen
  • Prozessorfamilie: dsPIC33EPxxxGS80x
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckmodul dsPIC33EP128GS806
  • Prozessorserie: dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: dsPIC33EP128GS806
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OP AMP, Operationsverstärker, eval board microchip, op amp, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA330043, 3052748, 305-2748
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 48,67*
    € 66,09*
    € 6,90*
    ab € 50,62*
    € 66,86*
    Frei Haus
    ab € 67,83*
    € 86,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 72,85*
    € 92,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,92*
    € 110,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,10*
    € 109,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,28*
    € 107,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,62*
    € 95,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,12*
    € 92,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 72,85*
    € 86,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM330029
    € 200,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.