Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM330029 ENTW.BOARD DIGIT STROMVERS.BOARD DSPIC33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052747
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM330029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: -
  • Unterart Anwendung: Digitaler Leistungsregler
  • Lieferumfang des Kits: Digital Power-Entwicklungsboard
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MICROCHIP, DM330029, 3052747, 305-2747
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 158,36*
    € 200,23*
    € 6,90*
    ab € 165,01*
    € 208,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,23*
    € 238,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,97*
    € 236,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,50*
    € 211,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,25*
    € 201,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,36*
    € 188,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA330048
    € 79,02*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA330043
    € 65,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.