Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52808-0470 STECKVERBINDER FFC/FPC 4POS 1REIHE 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049621
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52808-0470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn-Wismut
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Easy-On 52808
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, molex buchsenleiste, buchsenleiste, buchsenleiste 4pol, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 52808-0470, 3049621, 304-9621
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,136*
    € 0,211*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,24*
    15
    € 5,90*
    ab € 0,134*
    € 0,305*
    26 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1656*
    € 0,4494*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 211,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    98267-0711
    ab € 1,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.