Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder FFC/FPC, Pole - 4, 125V, 500mA, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161934
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52808-0470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder FFC/FPC, Typ=52808-0470, Länge=17.5 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=500 mA, Pole=4, Raster=1 mm, Temperatur, max.=80 °C, Temperatur, min.=-20 °C, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Series=52808
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, molex buchsenleiste, buchsenleiste, buchsenleiste 4pol, Steckverbinder FFC/FPC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,211*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,24*
15
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,305*
Lager 115
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 0,1656*
€ 0,4494*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,494* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98267-0711
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.