Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM334M/NOPB IC, ADJ CURRENT SOURCE SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009141
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM334M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konstantstromdiode
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pins
  • Bauform - Stromregler: SOIC
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • Durchlassspannung: 40 V
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +70°C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 400 mW
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Stromregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM334M/NOPB, 3009141, 300-9141
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 1,22*
    Lager 139
    2240
    1
    € 14,99*
    ab € 0,48*
    € 1,468*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,468*
    € 1,74692
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.