Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Konstantstromdiode LM334M/NOPB, 10mA SOIC, 8-Pin, 4.9 x 3.9 x 1.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Konstantstromdiode LM334M/NOPB, 10mA SOIC, 8-Pin, 4.9 x 3.9 x 1.45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1218832
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM334M/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042132786
Suchbegriffe:
Konstantstromdiode
konstantstromdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebsspitzenspannung max. = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.45mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Einstellbare Stromquelle, Texas Instruments. LM134/LM334 – einstellbare Stromquelle LM234 – Temperatursensor mit analogem Stromquellen-Ausgang REF200 – Zwei hochgenaue 100 μA-feste Stromquellen-IC mit zusätzlichem Stromspiegel
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebsspitzenspannung max.:
40V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.45mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1218832, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Konstantstrom Dioden, Texas Instruments, LM334MNOPB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Constant Current Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
95
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,23*
1 Tag
2248
1
€ 14,99*
ab € 0,48*
€ 1,478*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 475 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück ( entspricht € 116,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.