Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS3711DDCT VOLTAGE DETECTOR, 36V, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008809
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3711DDCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 36 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 400 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, TEXAS INSTRUMENTS, TPS3711DDCT, 3008809, 300-8809
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 1,34*
    € 3,19*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,87*
    € 3,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 4,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.