| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1330743 Herst.-Nr.: TPS3711DDCT EAN/GTIN: 5059042551396 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsart = Versorgungsspannung Anzahl der Supervisors = 1 Manueller Reset = Ja Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 6 Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 1mm Überwachungsspannung max. = 1.7V Arbeitsspannnung max. = 36 V Betriebstemperatur max. = +125 °C
MPU-Überwachungs- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, zweifach/mehrfach/einstellbar. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit zweifachen, mehrfachen und einstellbaren Schwellenwerten. Weitere Informationen: | | Spannungsüberwachungsart: | Versorgungsspannung | Anzahl der Supervisors: | 1 | Manueller Reset: | Ja | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 6 | Abmessungen: | 3.05 x 3.05 x 1mm | Überwachungsspannung max.: | 1.7V | Arbeitsspannnung max.: | 36 V | Betriebstemperatur max.: | +125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, 1330743, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Texas Instruments, TPS3711DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 3,22* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,88* | € 3,83* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,69* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|