Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 10058 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 127X203.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984604
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     10058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 127 x 203 mm
Breite - metrisch: 127 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 203.2 mm
  • Länge - imperial: 8 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, scs esd-beutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 10058, 2984604, 298-4604
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,46*
    € 16,48*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,71*
    € 17,65*
    Lager 139
    23
    € 14,99*
    ab € 15,13*
    € 26,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1513* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    5419 1/2 X 36 YD GOLD
    ab € 51,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.