Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRIX MTX3292B DIGITALMULTIMETER, HH, TRMS, 5-STELLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945499
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     MTX3292B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 0.1 Gohm
  • Produktpalette: ASYC IV Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 100000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrix multimeter, multimeter, multimeter catiii, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, METRIX, MTX3292B, 2945499, 294-5499
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 614,84*
    € 688,12*
    Frei Haus
    ab € 610,45*
    € 700,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 688,12*
    € 818,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 676,35*
    € 804,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 648,79*
    € 772,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 635,58*
    € 756,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 614,84*
    € 731,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,27*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,48*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 299,57*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,32*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,44*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,29*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.