Stärken TRMS AC - Messungen für Spannungen und Ströme, und alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung Kontaktlose Spannungsanzeige NCV für noch höhere Sicherheit bei all...
Stärken TRMS AC - Messungen für Spannungen und Ströme, und alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung Kontaktlose Spannungsanzeige NCV für noch höhere Sicherheit bei all...
Stärken TRMS AC- oder AC + DC-Messungen für Spannungen und Ströme, un alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung Funktionen: Max, Min, ΔREL, HOLD und NCV Nützlich, mit b...
Stärken Großer LC-Bildschirm mit 7- x 52 mm für die gleichzeitige Anzeige mehrerer Parameter. Ein einfaches Multimeter als Basisinstrument mit den Funktionen MIN, MAX, AVG, mit Scheitelwertmessung ...
Stärken Großer beleuchteter LC-Bildschirm mit 7- x 52 mm für die gleichzeitige Anzeige mehrerer Parameter Analyse-Funktionen: REL-Überwachungsfunktion mit Zeitstempel, PEAK + / – und vielseitige Zu...
Beschreibung Das robuste MX 1 ist dank seines gegen Spritzwasser geschützten Gehäuses mit weicher Schutzhülle solide wie ein echter Offroader und eignet sich für alle Umgebungsbedingungen. Es ist i...
Beschreibung Das robuste MX 1 ist dank seines gegen Spritzwasser geschützten Gehäuses mit weicher Schutzhülle solide wie ein echter Offroader und eignet sich für alle Umgebungsbedingungen. Es ist i...
Beschreibung Das TRMS-Tisch-Multimeter MX5006 mit einem zweckmäßigem Gehäuse: leicht und kompakt, ein schwenkbarer Griff für eine Aufstellung nach Wunsch, zur optimalen Raumnutzung stapelbar. Das N...
Beschreibung Das einfache und effiziente MX 5060 ist ein TRMS-Tischmultimeter für AC/DC-Messungen. Die doppelte, transreflektierende LCD-Anzeige mit 60.000 Punkten und Hintergrundbeleuchtung verfüg...
Beschreibung Die Vielfachmesszange MX 670 AC/DC verfügt über alle Funktionen eines AC/DC-Multimeters und einer Strommesszange für Wechselstrom bis 1000 A. Über die beiden TRMS-Messkanäle können auf...
Beschreibung Die Vielfachmesszange ist mit sämtlichen Grundmessfunktionen ausgestattet (AC- und DC-Spannung, AC-Strom, Widerstand und Durchgangsprüfung) und liegt gut in der Hand. Technische Daten:...
Beschreibung Die Vielfachmesszange MX 675 AC/DC verfügt über alle Funktionen eines AC/DC-Multimeters und einer Strommesszange mit Hall-Sensor für Gleich- und Wechselstrom bis 1000 A. Über die beide...